- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 排気ダクト ホースのおすすめ人気ランキング
排気ダクト ホースのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新152件の「排気ダクト ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気ダクト フレキ」、「伸縮ダクト」、「アルミ フレキシブルダクト」などの商品も取り扱っております。
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
TRUSCOフレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)
ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。長さ(m)5仕様レデューサー付規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。長さ(m)5仕様レデューサー付規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。
一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン色灰使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
クラレプラスチックス伸縮アルミダクトS型
アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。
用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。使用流体空気(熱風)材質アルミ箔、硬鋼線長さ(m)5連続使用温度(℃)+250以下特性伸縮性、耐熱性
[EA818PR-25用]ジャバラホース
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mmアズワン品番65-2229-41
1本
¥8,170税込¥8,987
翌日出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。色灰材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。長さ(m)5材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。使用温度範囲(℃)0~60
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)融点(℃)Al660
タイガースポリマータイフレキホースV型
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。
V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。
主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。
吸排気用ダクト。長さ(m)5
PROXXON(プロクソン)換気扇 ジャバラホース
用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)ホース長さ(mm)200~800ホース外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)4(圧縮時1)温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)















![[EA818PR-25用] 排気用ジャバラホース(カフス付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76570787-220415-02.jpg)